Dekorativna stajaća svjetiljka SLV HELIA 16W 3000K 900lm 220-240V ANTR IP55 A-A++ [233285]
- Linija proizvoda: SLV
- Snaga svjetiljke (W): 16
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 900
- Nazivni napon (V): 220-240
- Boja kućišta: Antracit
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.