Dekorativna stolna svjetiljka FORLIGHT ROMI 1x 40W E27 BIJ IP20 100-240V A++ - E [DE-0383-SAT]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
- Snaga svjetiljke (W): 40
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++ - E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.