Dekorativna stolna svjetiljka FORLIGHT TOUCH LED se ne može zamijeniti 6,4W 3000-6500K 680lm BIJ IP20 100-240V A-A++ [DE-0477-BLA]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 6,4
- Temperatura boja (K): 3000-6500
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 680
- Boja kućišta: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.