Dekorativna stropna svjetiljka SLV ALTRA DICE QPAR51 LED zamjenjiv 1X 35W GU10 SIV kvadratno 70x70mm IP20 230V [151514]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: LED zamjenjiv
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 35
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: siva
- Oblik: kvadratno
- Dimenzije (mm): 70x70
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.