Dekorativna stropna svjetiljka SLV ENOLA_B QPAR51 LED zamjenjiv 1X 35W GU10 BIJ Okruglo IP20 220-240V [151811]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: LED zamjenjiv
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 35
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.