Dekorativna stropna svjetiljka SLV MEDO 30 LED LED se ne može zamijeniti 16W 3000K 80-89 (razred 1B) 1200lm CRN IP20 120st. 220-240V 350mA [135020]
ŠIFRA 2732666
EAN 4024163165587
SLV
135020
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 16
- Temperatura boja (K): 3000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1200
- Boja kućišta: Crna
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Kut zrake: 120
- Nazivni napon (V): 220-240
- Nazivna struja (mA): 350
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.