Dekorativna ugradna svjetiljka SLV NEW TRIA 1 gibljiva QPAR51 LED zamjenjiv 1X 50W GU10 CRN kvadratno fi 78mm 90x90mm IP20 230V [113491]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: LED zamjenjiv
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 50
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: Crna
- Oblik: kvadratno
- Ugradbeni promjer (mm): fi 78
- Dimenzije (mm): 90x90
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.