Dekorativna ugradna svjetiljka SLV NEW TRIA DL ROUND 8W 3000K 80-89 (razred 1B) 625lm BIJ 77mm 38st. 220-240V 350mA A-A++ [113901]
- Linija proizvoda: SLV
- Snaga svjetiljke (W): 8
- Temperatura boja (K): 3000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 625
- Boja kućišta: bijela
- Ugradbeni promjer (mm): 77
- Kut zrake: 38
- Nazivni napon (V): 220-240
- Nazivna struja (mA): 350
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.