Dekorativna ugradna svjetiljka SLV NEW TRIA DL SQUARE 8W 2700K 80-89 (razred 1B) 600lm BIJ 77mm 90mm 38st. 220-240V 350mA A-A++ [113881]
ŠIFRA 2722397
EAN 4024163144360
SLV
113881
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SLV
- Snaga svjetiljke (W): 8
- Temperatura boja (K): 2700
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 600
- Boja kućišta: bijela
- Ugradbeni promjer (mm): 77
- Dužina (mm): 90
- Kut zrake: 38
- Nazivni napon (V): 220-240
- Nazivna struja (mA): 350
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.