Dekorativna ugradna svjetiljka SLV NEW TRIA GU10 ROUND QPAR51 1X 50W GU10 CRN 78mm 230V [111710]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: QPAR51
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 50
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: Crna
- Ugradbeni promjer (mm): 78
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.