Dekorativna ugradna svjetiljka SLV NEW TRIA LED 3 DL ROUND SET 5,3W 3000K 80-89 (razred 1B) 300lm alu brušeni 68mm 38st. 220-240V 350mA A-A++ [113956]
- Linija proizvoda: SLV
- Snaga svjetiljke (W): 5,3
- Temperatura boja (K): 3000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 300
- Boja kućišta: alu brušeni
- Ugradbeni promjer (mm): 68
- Kut zrake: 38
- Nazivni napon (V): 220-240
- Nazivna struja (mA): 350
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.