Dekorativna viseća svjetiljka SLV ENOLA A60 1X 60W E27 ZLA 230V [149387]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: A60
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 60
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: Zlato
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.