Dekorativna viseća svjetiljka SLV FORCHINI M A60 1X 40W E27 crno/zlatno 230V [153130]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: A60
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 40
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: crno/zlatno
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.