Dekorativna viseća svjetiljka SLV FORCHINI M PD-2 LED se ne može zamijeniti 1X 40W E27 crno/zlata IP20 230V [155910]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 40
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: crno/zlata
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.