Dekorativna viseća svjetiljka SLV LIGHT EYE QPAR111 1X 75W GU10 KROM 230V [153112]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: QPAR111
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 75
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: Krom
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.