Dekorativna viseća svjetiljka SLV MEDO 60 RING PENDANT 35W 3000K 2095lm BIJ 120-240V 700mA A-A++ [133841]
- Linija proizvoda: SLV
- Snaga svjetiljke (W): 35
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2095
- Boja kućišta: bijela
- Nazivni napon (V): 120-240
- Nazivna struja (mA): 700
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.