Dekorativna viseća svjetiljka SLV PARA CONE 14 QPAR51 1X 35W GU10 CRN 230V [143990]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: QPAR51
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 35
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: Crna
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.