Dekorativna viseća svjetiljka SLV TONGA IV C35 1X 60W E14 BIJ 230V [133444]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: C35
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 60
- Držač svjetiljke: E14
- Boja kućišta: bijela
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.