Dekorativna zidna svjetiljka FORLIGHT COURBE gore/dolje LED se ne može zamijeniti 7,2W 3000K 960lm LED driver ugradbeni ANTR Polukružno Nadžbukno fi 55x165mm IP65 100-240V [PX-0373-ANT]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 7,2
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 960
- Upravljački uređaj: LED driver ugradbeni
- Boja kućišta: Antracit
- Oblik: Polukružno
- Način montaže: Nadžbukno
- Dimenzije (mm): fi 55x165
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 100-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.