Dekorativna zidna svjetiljka FORLIGHT CROBAT gibljiva bralna LED se ne može zamijeniti 3,8W 3000K 311lm LED driver BIJ IP20 100-240V A++ [DE-0268-BLA]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 3,8
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 311
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.