Dekorativna zidna svjetiljka FORLIGHT LUKA LED zamjenjiv 1X 1x 15W E27 CRN Nadžbukno fi 93x161mm IK10 IP54 220-240V [PX-0159-NEG]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED zamjenjiv
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1X
- Snaga svjetiljke (W): 15
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: Crna
- Način montaže: Nadžbukno
- Dimenzije (mm): fi 93x161
- Otporno na udarce: IK10
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.