Dekorativna zidna svjetiljka LUXEM ZOYA OEKS-251 ASOLA 1X 60W E27 Nikelj Okruglo fi 250mm IP20 230V [611018011]

ŠIFRA 2602075 EAN 3838959803765 ELEKTROMATERIAL 611018011
Plafonijera LUXEM ZOYA AS OEKS-251, okrugla, promjera 250 mm, od sat. stakla, s potiskom, ima mogućnost ugradnje jedne žarulje maks. snage 60 W s okovom E27. Spojnice za pričvršćivanje boje su nikla i imaju zaštitu IP20.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LUXEM
  • Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1X
  • Snaga svjetiljke (W): 60
  • Držač svjetiljke: E27
  • Boja kućišta: Nikelj
  • Oblik: Okruglo
  • Dužina (mm): fi 250
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Nazivni napon (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.