Dekorativna zidna svjetiljka SLV ENOLA_B UP/DOWN QPAR51 2X 50W GU10 srebrnosiva / crna 230V [151804]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: QPAR51
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 2
- Snaga svjetiljke (W): 50
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: srebrnosiva / crna
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.