Dekorativna zidna svjetiljka SLV INDA SPOT GU10 QPAR51 1X 50W GU10 alu brušeni 107mm 230V [147559]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: QPAR51
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 50
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: alu brušeni
- Dužina (mm): 107
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.