Dekorativna zidna svjetiljka SLV LISENNE wall TC(…)SE 1X 23W E27 sivo/dim. staklo 230V [155752]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: TC(…)SE
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 23
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: sivo/dim. staklo
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.