Dekorativna zidna svjetiljka SLV LOGS IN 6,7W 3000K 80-89 (razred 1B) 300lm alu brušena/bijela 100-240V 500mA A-A++ [151325]
- Linija proizvoda: SLV
- Snaga svjetiljke (W): 6,7
- Temperatura boja (K): 3000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 300
- Boja kućišta: alu brušena/bijela
- Nazivni napon (V): 100-240
- Nazivna struja (mA): 500
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.