Dekorativna zidna svjetiljka SLV OSSA R7s 300 LED QT-DE12 1X 120W R7s alu brušena/bijela 230V [151416]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: QT-DE12
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 120
- Držač svjetiljke: R7s
- Boja kućišta: alu brušena/bijela
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.