Dekorativna zidna svjetiljka SLV SUPROS 78 WALL 24W 3000K 80-89 (razred 1B) 1400lm BIJ 60st. 220-240V 250mA A-A++ [116341]
- Linija proizvoda: SLV
- Snaga svjetiljke (W): 24
- Temperatura boja (K): 3000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1400
- Boja kućišta: bijela
- Kut zrake: 60
- Nazivni napon (V): 220-240
- Nazivna struja (mA): 250
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.