Dekorativna zidna svjetiljka SLV Wall light QT-DE12 1X 100W R7s BIJ 230V [148012]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: QT-DE12
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 100
- Držač svjetiljke: R7s
- Boja kućišta: bijela
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.