Downlight/spotlight svjetiljka SLV INDA SPOT GU10 QPAR51 1X 50W GU10 mat bjela 230V [147551]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: QPAR51
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 50
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: mat bjela
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.