Downlight/spotlight svjetiljka SLV PURIA SPOT QPAR51 1X 50W GU10 BIJ 230V [143451]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: QPAR51
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 50
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: bijela
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.