Plafonjera sa senzorom EDGE S LED se ne može zamijeniti 18W 3000K 1813lm LED driver + AKU 3h BIJ kvadratno 280x280mm IP54 sa senzorom kretanja 220-240V [EDSE18/1W/E/3/SE/X/W]
- Linija proizvoda: EDGE S
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 18
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1813
- Upravljački uređaj: LED driver + AKU 3
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: kvadratno
- Dimenzije (mm): 280x280
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Sa senzorom pokreta: s senzorjem gibanja
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.