Plafonjera sa senzorom EDGE S LED se ne može zamijeniti 18W 4000K 1900lm LED driver BIJ kvadratno 280x280mm IP54 sa senzorom kretanja 220-240V A++ [EDSE18/WS/4000]

ŠIFRA 2759738 EAN 5902869526668 AWEX EDSE18/WS/4000
Plafonijera sa senzorom EDGE S LED, kvadratna, dimenzije 280 x 280 mm, bijele boje, snage 18 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 1900 lumena, LED driver, sa zaštitom IP54 i senzorom pokreta.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EDGE S
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 18
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1900
  • Upravljački uređaj: LED driver
  • Boja kućišta: bijela
  • Oblik: kvadratno
  • Dimenzije (mm): 280x280
  • Vrsta zaštite (IP): IP54
  • Sa senzorom pokreta: s senzorjem gibanja
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: A++
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.