Plafonjera sa senzorom THORNeco LARA LED 250 800 840 MWS WH LED se ne može zamijeniti 10W 4000K 80-89 (razred 1B) 800lm LED driver BIJ Okruglo fi 250mm IK08 IP65 sa senzorom kretanja [96666109]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 10
- Temperatura boja (K): 4000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 800
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): fi 250
- Otporno na udarce: IK08
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Sa senzorom pokreta: s senzorjem gibanja
- Nazivni napon (V): 220
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.