Plafonjera sa senzorom STEINEL RS 16 L 1x 60W E27 BIJ Okruglo fi 275mm IP44 IR senzor 230V A++ - E [738013]
- Linija proizvoda: STEINEL
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
- Snaga svjetiljke (W): 60
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): fi 275
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Sa senzorom pokreta: IR senzor
- Nazivni napon (V): 230
- Klasa energetske učinkovitosti: A++ - E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.