• Privatna
  • Stropna/zidna plafonjera 270 OKRUGLA OPAL 127400 1x 75W E27 BIJ Okruglo fi 270mm IK10 IP65 230V

Stropna/zidna plafonjera 270 OKRUGLA OPAL 127400 1x 75W E27 BIJ Okruglo fi 270mm IK10 IP65 230V [127400]

ŠIFRA 1138927 EAN 8019163081285 IVELA 127400
Stropna/zidna svjetiljka proizvođača IVELA, okrugla, promjera 270 mm, bijele boje s opalnim staklom, ugrađenim 1 grlom E27 u koje se može ugraditi žarulja do 75 W i zaštitom IP66.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: 270
  • Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
  • Snaga svjetiljke (W): 75
  • Držač svjetiljke: E27
  • Boja kućišta: bijela
  • Oblik: Okruglo
  • Dužina (mm): fi 270
  • Otporno na udarce: IK10
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Nazivni napon (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.