Stropna/zidna plafonjera EDGE S LED se ne može zamijeniti 24W 4000K 2585lm LED driver BIJ kvadratno 280x280mm IP54 230V A++ [EDSE24/WH/4000]
- Linija proizvoda: EDGE S
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 24
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2585
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: kvadratno
- Dimenzije (mm): 280x280
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Nazivni napon (V): 230
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.