Stropna/zidna plafonjera THORNeco LARA VARIOFLEX 300 2200 BEZEL TRIM WH LED se ne može zamijeniti 11-20,5W 3000/3500/4000K 80-89 (razred 1B) 1200-2200lm LED driver FO BIJ Okruglo Nadžbukno fi 300m [96635290]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 11-20,5
- Temperatura boja (K): 3000/3500/4000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1200-2200
- Upravljački uređaj: LED driver FO
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Način montaže: Nadžbukno
- Dužina (mm): fi 300
- Otporno na udarce: IK10
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.