Stropna/zidna plafonjera THORNeco TOM VARIO LED se ne može zamijeniti 20W 3000K / 4000K 80-89 (razred 1B) 2000lm LED driver FO BIJ Okruglo fi 300mm IK10 IP66 220-240V [96631714]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 20
- Temperatura boja (K): 3000K / 4000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2000
- Upravljački uređaj: LED driver FO
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): fi 300
- Otporno na udarce: IK10
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.