Stropna/zidna plafonjera LUXEM IZA AS OEOS-201 1x 60W E27 KROM Okruglo fi 200mm IP20 230V [612013011]

ŠIFRA 2601243 EAN 3838959796326 ELEKTROMATERIAL 612013011
Stropna/zidna plafonijera LUXEM IZA AS OEOS-201, okrugla, boje kroma, promjera 200 mm, s jednim grlom E27 i zaštitom IP20.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LUXEM
  • Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
  • Snaga svjetiljke (W): 60
  • Držač svjetiljke: E27
  • Boja kućišta: Krom
  • Oblik: Okruglo
  • Dužina (mm): fi 200
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Nazivni napon (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.