Downlight/spotlight svjetiljka FORLIGHT MIX LED se ne može zamijeniti 7W 3000K 580lm BIJ 36st. IP20 100-240V A++ [TC-1700-BLA]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 7
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 580
- Boja kućišta: bijela
- Kut zrake: 36
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.