Downlight/spotlight svjetiljka SLV BIMA I QPAR51 1X 50W GU10 SR/SI 230V [152242]

ŠIFRA 2720585 EAN 4024163092180 SLV 152242
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: SLV
  • Rasvjetni proizvodi: QPAR51
  • Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
  • Prikladno za snagu svjetiljke (W): 50
  • Držač svjetiljke: GU10
  • Boja kućišta: Srebrna/siva
  • Nazivni napon (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.