• Privatna
  • Svjetiljka za indust. hale LEDINAIRE HighBay BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR LED se ne može zamijeniti 94W 4000K 10500lm LED driver SIV Široka zraka IP65 220-240V 80-89 (razred 1B)

Svjetiljka za indust. hale LEDINAIRE HighBay BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR LED se ne može zamijeniti 94W 4000K 10500lm LED driver SIV Široka zraka IP65 220-240V 80-89 (razred 1B) [911401642407]

ŠIFRA 2795891 EAN 8719514524057 PHILIPS 911401642407
Svetilka za industrijske hale LEDINAIRE HighBay G2 proizvajalca PHILIPS ima moč 94W, nevtralno belo barvo 4000K, CRI80, svetlobni tok 10.500 lumnov, širok kot osvetlitve 90st. in zaščito IP65.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LEDINAIRE HighBay
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 94
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 10500
  • Upravljački uređaj: LED driver
  • Boja kućišta: siva
  • Raspodjela svjetla: Široka zraka
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.