Svjetiljka za indust. hale LEDINAIRE HighBay BY021P G2 LED200S/840 PSU WB GR LED se ne može zamijeniti 168W 4000K 20500lm LED driver SIV Široka zraka IP65 220-240V 80-89 (razred 1B) [911401642307]

ŠIFRA 2795892 EAN 8719514524040 PHILIPS 911401642307
Svetilka za industrijske hale LEDINAIRE HighBay G2 proizvajalca PHILIPS ima moč 168W, nevtralno belo barvo 4000K, CRI80, svetlobni tok 20.500 lumnov, širok kot osvetlitve 90st. in zaščito IP65.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LEDINAIRE HighBay
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 168
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 20500
  • Upravljački uređaj: LED driver
  • Boja kućišta: siva
  • Raspodjela svjetla: Široka zraka
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.