Svjetiljka za indust. hale ROBUS SONIC4 MULTIBAY LED se ne može zamijeniti 100/120/150/200W 4000K 15910/19740/23940/30lm LED driver DIMM 1-10V CRN 110st. IP65 220-240V [RSNX40DA-04]
- Linija proizvoda: ROBUS
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 100/120/150/200
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 15910-30530
- Upravljački uređaj: LED driver DIMM 1-10V
- Boja kućišta: Crna
- Raspodjela svjetla: 110
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.