Svjetiljka za indust. hale ROBUS SONIC5 MULTIBAY LED se ne može zamijeniti 100/150/200W 4000K 16010/22550/28380lm LED driver DIMM 1-10V CRN 110st. IP65 220-240V [RSNX405-04]

ŠIFRA 2848656 EAN 5391370088497 LED Group RSNX405-04
Svetilka za industrijske hale SONIC5 MULTIBAY LED lahko nastavimo moč od 100/150/200W, ima nevtralno belo barvo 4000K, svetlobni tok od 16010-28380lm odvisno od moči, možnost zatemnitve 1-10V ter zaščito IP65.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ROBUS
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 100/150/200
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 16010/22550/28380
  • Upravljački uređaj: LED driver DIMM 1-10V
  • Boja kućišta: Crna
  • Raspodjela svjetla: 110
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.