Svjetiljka za indust. hale THORN HIPAK G4 S LED20000-840 WB HF QC5 LED se ne može zamijeniti 110W 4000K 20000lm LED driver FO SIV IP65 220-240V 80-89 (razred 1B) [96636208]

ŠIFRA 2810603 EAN 5063016301726 THORN 96636208
Svetilka za industrijske hale THORN HIPAK G4 S LED ima moč 110W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 20 000 Im in zaščito IP65.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: THORN
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 110
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 20000
  • Upravljački uređaj: LED driver FO
  • Boja kućišta: siva
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.