Svjetiljka za vlažne prostore LEDINAIRE WT065C LED29_48S/840 PSU Multilumen LED se ne može zamijeniti 23/42W 4000K 2900/4800lm LED driver SIV 1200mm IP65 220-240V [911401815185]
- Linija proizvoda: LEDINAIRE WT065C
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 23/42
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2900/4800
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: siva
- Dužina (mm): 1200
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.