Svjetiljka za vlažne prostore LEDINAIRE WT065C LED41_68S/840 PSU Multilumen LED se ne može zamijeniti 30/53W 4000K 4100/6800lm LED driver SIV 1500mm IP65 220-240V [911401815285]
- Linija proizvoda: LEDINAIRE WT065C
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 30/53
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 4100/6800
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: siva
- Dužina (mm): 1500
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.