Svjetiljka za vlažne prostore LEDVANCE DAMP PROOF L 1500 Ohišje 1X G13 SIV 1500mm IK08 IP65 220-240V [312470]
- Linija proizvoda: LEDVANCE
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1X
- Držač svjetiljke: G13
- Boja kućišta: siva
- Dužina (mm): 1500
- Otporno na udarce: IK08
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.